Startseite

Philips - PBZ38354400 Maxos LED fusion, Blindabdeckung aus Kun - 38354400

KopierenKopieren
Philips - PBZ38354400 Maxos LED fusion, Blindabdeckung aus Kun

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2275 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696383544

Artikelnummer

PBZ38354400

Herstellernummer

38354400

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2275 mm

Breite:

60 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

9 mm

Transparent:

nein

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.