Startseite

Philips - PBZ38136799 3-Phasen Stromschiene Variabler Eckverbi - 38136799

KopierenKopieren
Philips - PBZ38136799 3-Phasen Stromschiene Variabler Eckverbi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559381367

Artikelnummer

PBZ38136799

Herstellernummer

38136799

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Ader-Zahl:

5

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

2 mm²

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.