Startseite

Philips - PBZ38109100 RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1). - 38109100

KopierenKopieren
Philips - PBZ38109100 RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1).

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 200...250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W

  • Busfähig - ja

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559381091

Artikelnummer

PBZ38109100

Herstellernummer

38109100

Hersteller

PBZ

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

200...250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3700 W

Busfähig:

ja

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

4000 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

33 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich. Anzahl der Gruppen/Phasen:3, Nennspannung:200...250 V, Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:3700 W, Busfähig, Form:rechteckig, Werkstoff:Aluminium, Ausführung der Oberfläche:matt, Farbe:Aluminium, Aufbau, Länge:4000 mm, Breite:32 mm, Höhe:33 mm, Schutzklasse:I