Startseite

Philips - PBZ38108400 RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1). - 38108400

KopierenKopieren
Philips - PBZ38108400 RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1).

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 200...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 3000 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559381084

Artikelnummer

PBZ38108400

Herstellernummer

38108400

Hersteller

PBZ

Nennspannung:

200...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

Aluminium

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3700 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

33 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

32 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich. Anzahl der Gruppen/Phasen:3, Nennspannung:200...250 V, Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:3700 W, Busfähig, Form:rechteckig, Werkstoff:Aluminium, Ausführung der Oberfläche:matt, Farbe:Aluminium, Aufbau, Länge:3000 mm, Breite:32 mm, Höhe:33 mm, Schutzklasse:I