Philips - PBZ38106000 RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1). - 38106000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 200...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8711559381060
Artikelnummer
PBZ38106000
Herstellernummer
38106000
Hersteller
PBZ
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
200...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
33 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I