Startseite

Philips - PBZ37881799 ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1). - 37881799

KopierenKopieren
Philips - PBZ37881799 ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1).

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559378817

Artikelnummer

PBZ37881799

Herstellernummer

37881799

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

100 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

100 mm

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.