Startseite

Philips - PBZ37478899 Maxos LED fusion ZubehAr, Stahlseil 2mm - 37478899

KopierenKopieren
Philips - PBZ37478899 Maxos LED fusion ZubehAr, Stahlseil 2mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Länge - 5000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696374788

Artikelnummer

PBZ37478899

Herstellernummer

37478899

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Länge:

5000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

2 mm

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.