Philips - PBZ37477199 Maxos LED fusion ZubehAr, Stahlseil 2mm - 37477199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 3000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8718696374771
Artikelnummer
PBZ37477199
Herstellernummer
37477199
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
2 mm
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.