Startseite

Philips - PBZ37470299 LL546Z CD WH.

KopierenKopieren
Philips - PBZ37470299 LL546Z CD WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4552 mm

  • Breite - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696374702

Artikelnummer

PBZ37470299

Herstellernummer

37470299

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelkanal

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

4552 mm

Breite:

63 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

43 mm

Transparent:

nein

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.