Startseite

Philips - PBZ37463499 LL500Z SPA-CD. - 37463499

KopierenKopieren
Philips - PBZ37463499 LL500Z SPA-CD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696374634

Artikelnummer

PBZ37463499

Herstellernummer

37463499

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelkanal

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.