Philips - PBZ37462799 LL500Z CB-CH BK. - 37462799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8718696374627
Artikelnummer
PBZ37462799
Herstellernummer
37462799
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.


