Startseite

Philips - PBZ37423200 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 - 37423200

KopierenKopieren
Philips - PBZ37423200 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005319082

Artikelnummer

PBZ37423200

Herstellernummer

37423200

Hersteller

PBZ

LED Entladungslampe Philips MASTER LED SON-T UltraEfficient, LED Alternative fur Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 70W und NAV-T 70W, Anschluss an 220-240V, Lange , 5400lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 28.5W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel E27, 300? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP65