Philips - PBZ36605099 WT050C 2xTLED L1500 - 36605099
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 1580 mm
Breite - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
8710163366050
Artikelnummer
PBZ36605099
Herstellernummer
36605099
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
1580 mm
Breite:
95 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe:
84 mm
Transparent:
nein
Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.


