Startseite

Philips - PBZ36602999 WT050C 1xTLED L1200 - 36602999

KopierenKopieren
Philips - PBZ36602999 WT050C 1xTLED L1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1275 mm

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8710163366029

Artikelnummer

PBZ36602999

Herstellernummer

36602999

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

1275 mm

Breite:

70 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Höhe:

84 mm

Transparent:

nein

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.