Startseite

Philips - PBZ36574999 BN126Z SC - 36574999

KopierenKopieren
Philips - PBZ36574999 BN126Z SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 57 mm

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8710163365749

Artikelnummer

PBZ36574999

Herstellernummer

36574999

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

57 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Höhe:

1000 mm

Transparent:

nein

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die neue CoreLine LED-Lichtleiste kann als Ersatz für herkömmliche Lichtleisten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Das effiziente Design macht die Installation schnell und einfach und ermöglicht eine nahtlose Lichtlinienbildung ohne zusätzlichesZubehör. Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Verbindung sind ebenfalls erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.