Philips - PBZ35990100 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D - 35990100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 3.5...3.5 W
Lichtstrom - 200...200 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514359901
Artikelnummer
PBZ35990100
Herstellernummer
35990100
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtstrom:
200...200 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
57 lm/W
Länge:
39.5 mm
Ausstrahlungswinkel:
24...24 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35.1 mm
Lampenbezeichnung:
MR11
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
1000 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
400...400 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


