Philips - PBZ34744100 CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG - 34744100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 140...140 mA
Leistungsfaktor - 0.51
Lampenleistung - 17...17 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514347441
Artikelnummer
PBZ34744100
Herstellernummer
34744100
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
140...140 mA
Leistungsfaktor:
0.51
Lampenleistung:
17...17 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2452...2452 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2452 lm
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
70 mm
Länge:
121 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
130.3 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein