Startseite

Philips - PBZ34732800 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG - 34732800

KopierenKopieren
Philips - PBZ34732800 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4.3...4.3 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514347328

Artikelnummer

PBZ34732800

Herstellernummer

34732800

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4.3...4.3 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.41

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Klirrfaktor (THD):

150.3 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie.Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90% gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.