Startseite

Philips - PBZ34655000 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G - 34655000

KopierenKopieren
Philips - PBZ34655000 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514346550

Artikelnummer

PBZ34655000

Herstellernummer

34655000

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

153 lm/W

Länge:

121 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

70 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.51

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

120...120 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Klirrfaktor (THD):

141.2 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Lampen nachrüstenmöchten, bei einer Energieeinsparung von 90% gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Lampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.