Philips - PBZ32HFL5114/12 Hotel LEDTV 80cm FHD DVBT2C Android HDMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Technologie - LED 
- Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm 
- Auflösung - Full HD 
- DVB-C2-Tuner - nein 
- DVB-S2-Tuner - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8718863023853
Artikelnummer
PBZ32HFL5114/12
Herstellernummer
32HFL5114/12
Hersteller
PBZ
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Auflösung:
Full HD
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
nein
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 inch
Smart-TV:
ja
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
732 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Anzahl der Scart-Anschlüsse:
0
Farbe:
schwarz
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
179 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
4.7 kg
Höhe:
494 mm
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
F


