Startseite

Philips - PBZ32527999 ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1).

KopierenKopieren
Philips - PBZ32527999 ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1).

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559325279

Artikelnummer

PBZ32527999

Herstellernummer

32527999

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

25 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

39 mm

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.