Philips - PBZ31688100 MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 - 31688100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 99...108 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 23...23 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8719514316881
Artikelnummer
PBZ31688100
Herstellernummer
31688100
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
99...108 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
23...23 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
3700...3700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3700 lm
Lampenlichtausbeute:
160 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
190...190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1514 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
0.19 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein