Philips - PBZ31660700 MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8 - 31660700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 61...74 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 14.7...14.7 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8719514316607
Artikelnummer
PBZ31660700
Herstellernummer
31660700
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
61...74 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
14.7...14.7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Lampenlichtausbeute:
170 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1213 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
0.18 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein