Startseite

Philips - PBZ31635500 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV - 31635500

KopierenKopieren
Philips - PBZ31635500 TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 178...178 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 40...40 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8719514316355

Artikelnummer

PBZ31635500

Herstellernummer

31635500

Hersteller

PBZ

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

178...178 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

40...40 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

7500...7500 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

7500 lm

Lampenlichtausbeute:

187 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

46 mm

Länge:

225 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0.35 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die neuen Philips Trueforce Core LED SON-T-Lampen bieten eine einfache, sich schnell amortisierende LED- Lösung als Ersatz für Hochdruckentladungslampen. Diese neue Generation von Produkten bringt alle Vorteile der Energieeffizienz und langer Nutzlebensdauer der LED als HID-Ersatzlösung und ermöglicht sofortige Einsparungen durch die geringe Anfangsinvestition. Außerdem wurden sie so gestaltet, dass sie die gleiche Lampengröße und Lichtverteilung wie herkömmliche HID-Lampen, daher sieht man keinen Unterschied. Alles dank unserer Filament-Technologie für High-Power-LEDs. Dank ihres einzigartigen Designs nach Schutzklasse IP65 können Sie sie für Außenanwendungen einsetzen.