Philips - PBZ31633100 TForce Core LED road 40W 730 E40 MV - 31633100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 40...40 W
Lichtstrom - 7200...7200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
405 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514316331
Artikelnummer
PBZ31633100
Herstellernummer
31633100
Hersteller
PBZ
Sockel:
E40
Lampenleistung:
40...40 W
Lichtstrom:
7200...7200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
180 lm/W
Länge:
225 mm
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
46 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
7200 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
178...178 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.35 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1