Startseite

Philips - PBZ30734600 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D - 30734600

KopierenKopieren
Philips - PBZ30734600 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Nennstrom - 660...660 mA

  • Leistungsfaktor - 0.7

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514307346

Artikelnummer

PBZ30734600

Herstellernummer

30734600

Hersteller

PBZ

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

660...660 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

630...630 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

630 lm

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lichtstärke:

1600 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU5,3

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50.5 mm

Länge:

45.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

MR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.