Philips - PBZ30728500 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D - 30728500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 510...510 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 5.8...5.8 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514307285
Artikelnummer
PBZ30728500
Herstellernummer
30728500
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
510...510 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Lampenleistung:
5.8...5.8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
490...490 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
490 lm
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Lichtstärke:
550 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
GU5,3
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
50.5 mm
Länge:
45.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein