Philips - PBZ30724700 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D - 30724700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 5.8...5.8 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514307247
Artikelnummer
PBZ30724700
Herstellernummer
30724700
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
5.8...5.8 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Länge:
45.5 mm
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50.5 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
450 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
510...510 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


