Startseite

Philips - PBZ30715699 WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH - 30715699

KopierenKopieren
Philips - PBZ30715699 WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005690143

Artikelnummer

PBZ30715699

Herstellernummer

30715699

Hersteller

PBZ

Sanieren Sie mit unserer neuen CoreLine All-in 9-in-1 Wand- und Deckenleuchte ? die allrounder Beleuchtungslosung fur jede Anwendung! Mit bis zu neun Lichteinstellungen in einer Leuchte kann auf verschiedene Gegebenheiten vor Ort individuell eingegangen werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.400 bis 4.000 Lumen und einem Farbtemperaturbereich von 2.700 bis 4.000 K ist diese Leuchte ein Allrounder erster Klasse. Die Systemeffizienz von bis zu 140 lm/W und eine optionale integrierte Sensorik sorgen furhohe Energiekosteneinsparungen. Au?erdem ist die Installation dank gangiger 3-Punkt-Montage, seitlicher oder zentraler Einspeisung und Durchgangsverdrahtungsmoglichkeiten ein Kinderspiel. Diese Leuchte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von [email protected]. Aufgrund ihrer hohen Systemeffizienz und Lebensdauer ist die Leuchte BEG-forderfahig. Mit der WL140V haben wir eine Type im Portfolio, welche mit IP65 und IK10 besonders robust, vandalismussicher und fur die Au?enanwendung geeignet ist. Gleichtzeitig umfasst diese Produktfamilie Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivitat. Wir mochten im Sinne der Nachhaltigkeit umfassend transparent sein, weshalb fur alle Typen dieser Leuchtenfamilie Envirvonmental Product Declarations (kurz EPDs) verfugbar sind. Die Leuchte ist fur die Kreislaufwirtschaft entwickelt worden, weshalb z.B. das LED-Board und das Betriebsgerat ausgetauscht werden konnen. Au?erdem kann jede Leuchte nachtraglich mit unserem 3h- Notlichtumrust-Kit ausgestattet werden. Die Installation des Kits dauert keine 2 Minuten! Die CoreLine Wand- und Deckenleuchte vereint eine hohe Wertigkeit und Qualitat mit einer maximaler Flexibilitat in der Anwendung und erfullt unser CoreLine-Versprechen: Innovativ, hochwertig und einfach zu installieren!