Startseite

Philips - PBZ29933700 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR - 29933700

KopierenKopieren
Philips - PBZ29933700 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 165...165 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 36...36 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8719514299337

Artikelnummer

PBZ29933700

Herstellernummer

29933700

Hersteller

PBZ

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

165...165 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

36...36 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

6000...6000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

6000 lm

Lampenlichtausbeute:

166 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

90 mm

Länge:

230 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

0.25 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann am KVG/VVG oder direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 360° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.