Philips - PBZ29927600 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR - 29927600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 165...165 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 36...36 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8719514299276
Artikelnummer
PBZ29927600
Herstellernummer
29927600
Hersteller
PBZ
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
165...165 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
36...36 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
5500...5500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5500 lm
Lampenlichtausbeute:
152 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
90 mm
Länge:
245 mm
Schutzart (IP):
IP65
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0.25 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein