Startseite

Philips - PBZ29556800 CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

KopierenKopieren
Philips - PBZ29556800 CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004560911

Artikelnummer

PBZ29556800

Herstellernummer

29556800

Hersteller

PBZ

LED Rohre Philips CorePro LEDtube T5 HE, LED Alternative fur Leuchtstofflampe Philips TL5 HE 35W und Osram Lumilux T5 HE 35W, Anschluss an EVG, Lange 1449mm, 3000lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 20.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200? Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20