Philips - PBZ26499500 9MX056 EP-900 WH SET. - 26499500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 26 mm
Breite - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
4030732264995
Artikelnummer
PBZ26499500
Herstellernummer
26499500
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
26 mm
Breite:
92 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
108 mm
Transparent:
nein
Maxos, Montagezubehör.


