Philips - PBZ25987800 9MX056 MB-SW L3000 SI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 3000 mm
Breite - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
4030732259878
Artikelnummer
PBZ25987800
Herstellernummer
25987800
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
3000 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
75 mm
Transparent:
nein
Maxos, Montagezubehör.