Philips - PBZ25921200 UniversalabhAnger, inkl. Stahlseil, 125 - 25921200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1250 mm
Breite - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
4030732259212
Artikelnummer
PBZ25921200
Herstellernummer
25921200
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1250 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
75 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
2 mm
Maxos, Montagezubehör.


