Startseite

Philips - PBZ25867300 UniversalabhAnger, inkl. Stahlseil, 300

KopierenKopieren
Philips - PBZ25867300 UniversalabhAnger, inkl. Stahlseil, 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732258673

Artikelnummer

PBZ25867300

Herstellernummer

25867300

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Breite:

74 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

75 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

2 mm

Maxos, Montagezubehör.