Startseite

Philips - PBZ24147800 HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V - 24147800

KopierenKopieren
Philips - PBZ24147800 HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291241478

Artikelnummer

PBZ24147800

Herstellernummer

24147800

Hersteller

PBZ

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HI, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):140...140 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:140...140 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm