Philips - PBZ24145400 HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V - 24145400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291241454
Artikelnummer
PBZ24145400
Herstellernummer
24145400
Hersteller
PBZ
HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HI, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):90...90 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:90...90 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm


