Startseite

Philips - PBZ24143000 HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V - 24143000

KopierenKopieren
Philips - PBZ24143000 HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291241430

Artikelnummer

PBZ24143000

Herstellernummer

24143000

Hersteller

PBZ

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Ausführung:elektronisch, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HI, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):60...60 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:60...60 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:90 mm, Höhe:40 mm