Philips - PBZ23310700 HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291233107
Artikelnummer
PBZ23310700
Herstellernummer
23310700
Hersteller
PBZ
HID-AspiraVision ist das neue, innovativste elektronische MultiWatt Vorschaltgerät für CDM-Lampen. Die kürzlich ergänzte Umschaltfunktion bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da das Betriebsgerät jetzt auf drei unterschiedliche Lampen-Leistungen eingestellt werden kann. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher. Ausführung:elektronisch, Multiwatt-Ausführung, Ohne Dimmfunktion, Für Lampenart HI, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):35...70 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:35...70 W, Nennspannung:220...240 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:ohne, Länge:110 mm, Breite:75 mm, Höhe:32 mm


