Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Philips - PBZ22AV1905A/12 Fernbedienung f. Android 5014 u. 6014 oh

KopierenKopieren
Philips - PBZ22AV1905A/12 Fernbedienung f. Android 5014 u. 6014 oh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Display - nein

  • Drahtlos - ja

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 184 mm

  • Tiefe - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718863018439

Artikelnummer

PBZ22AV1905A/12

Herstellernummer

22AV1905A/12

Hersteller

PBZ

Mit Display:

nein

Drahtlos:

ja

Höhe:

20 mm

Breite:

184 mm

Tiefe:

48 mm

Drahtlos, Höhe:20 mm, Breite:184 mm, Tiefe:48 mm