Philips - PBZ22AV1904A/12 Fernbedineung f. Android 5014 u. 6014 mi - 22AV1904A/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - ja
Mit Display - nein
Höhe - 20 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8718863018460
Artikelnummer
PBZ22AV1904A/12
Herstellernummer
22AV1904A/12
Hersteller
PBZ
Drahtlos:
ja
Mit Display:
nein
Höhe:
20 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
48 mm
Drahtlos, Höhe:20 mm, Breite:184 mm, Tiefe:48 mm


