Startseite

Philips - PBZ22AV1903A/12 Fernbedienung fA1/4r EasySuite sw - 22AV1903A/12

KopierenKopieren
Philips - PBZ22AV1903A/12 Fernbedienung fA1/4r EasySuite sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - ja

  • Mit Display - nein

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 184 mm

  • Tiefe - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718863018446

Artikelnummer

PBZ22AV1903A/12

Herstellernummer

22AV1903A/12

Hersteller

PBZ

Drahtlos:

ja

Mit Display:

nein

Höhe:

20 mm

Breite:

184 mm

Tiefe:

48 mm

Drahtlos, Höhe:20 mm, Breite:184 mm, Tiefe:48 mm