Philips - PBZ22AV1601B/12 Fernbedienung f.Studio EasySuite MediaSu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Display - nein
Drahtlos - ja
Höhe - 20 mm
Breite - 184 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8718863018019
Artikelnummer
PBZ22AV1601B/12
Herstellernummer
22AV1601B/12
Hersteller
PBZ
Mit Display:
nein
Drahtlos:
ja
Höhe:
20 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
48 mm
Drahtlos, Höhe:20 mm, Breite:184 mm, Tiefe:48 mm


