Philips - PBZ21991000 HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V - 21991000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291219910
Artikelnummer
PBZ21991000
Herstellernummer
21991000
Hersteller
PBZ
HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Ausführung:elektronisch, Dimmung DALI, Dimmung LineSwitch, Dimmung programmierbar, Dimmung Sine Wave Reduction, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):250...250 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:250...250 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:169 mm, Breite:100 mm, Höhe:58 mm


