Philips - PBZ21755700 9MX056 CBA SI. - 21755700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Breite - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
4030732217557
Artikelnummer
PBZ21755700
Herstellernummer
21755700
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
150 mm
Maxos, Montagezubehör.


