Philips - PBZ21226300 HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V - 21226300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8718291212263
Artikelnummer
PBZ21226300
Herstellernummer
21226300
Hersteller
PBZ
HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Ausführung:elektronisch, Dimmung DALI, Dimmung LineSwitch, Dimmung programmierbar, Dimmung Sine Wave Reduction, Für Lampenart HS, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):150...150 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1...1, Geeignet für Lampenleistung:150...150 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzart (IP):sonstige, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:65 mm, Höhe:65 mm


