Startseite

Philips - PBZ20453400 HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 208-277V - 20453400

KopierenKopieren
Philips - PBZ20453400 HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 208-277V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Für Lampenart HI - ja

  • Für Lampenart HM - nein

  • Für Lampenart HS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291204534

Artikelnummer

PBZ20453400

Herstellernummer

20453400

Hersteller

PBZ

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

60...60 W

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Nennspannung:

208...277 V

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

150 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

65 mm

Ausführung:elektronisch, Für Lampenart HI, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):60...60 W, Geeignet für Lampenleistung:50...50 W, Nennspannung:208...277 V, Gehäuse:Kunststoffgehäuse, Schutzklasse:ohne, Länge:150 mm, Breite:65 mm, Höhe:65 mm