Philips - PBZ19HFL5214W/12 Hotel LEDTV 47cm HDr. DVBT2/C Android 1H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002873303
Artikelnummer
PBZ19HFL5214W/12
Herstellernummer
19HFL5214W/12
Hersteller
PBZ
Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:47 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:19 Zoll, Auflösung:HD Ready, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:1, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Gewicht:3,8 kg, Breite:469 mm, Höhe:326 mm, Tiefe:49 mm, Farbe:weiß, Energieeffizienzklasse:E, Hotelmodus, Kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


