Philips - PBZ14980600 RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3).

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8711559149806
Artikelnummer
PBZ14980600
Herstellernummer
14980600
Hersteller
PBZ
Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich. Anzahl der Gruppen/Phasen:3, Nennspannung:200...250 V, Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:3700 W, Busfähig, Form:rechteckig, Werkstoff:Aluminium, Ausführung der Oberfläche:matt, Farbe:weiß, Einbau, Länge:2000 mm, Breite:56 mm, Höhe:33 mm, Einbaubreite:32 mm, Einbautiefe:31 mm, Schutzklasse:I


